TSN 613 C

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:TSN 613 C
Rubix:798003955000
fabricante:93428
EAN:7316570200317
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TSN 613 C


Junta de fieltro para el alojamiento del bloque de plomada SNL (4 piezas).
Los sellos de fieltro proporcionan una solución de sellado sencilla y eficaz. Admiten velocidades del eje relativamente altas, ya que se forma un pequeño espacio entre el fieltro y el eje, lo que transforma el sello en un sello no rozante, de intersticio. Los sellos de fieltro no limitan los movimientos axiales del eje.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Rentable
- Adecuado para velocidades de eje relativamente altas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)8x98,5x98,5 mm
Peso neto154 g
Tiposello
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior98.5 mm
Anchura8 mm
Materialsteel
34,05 Sin IVA
/ unidad
41,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días