Referencias
SKF:TSN 518 C
Rubix:393518007010
fabricante:93407
EAN:7316570419214

Detalles de producto : TSN 518 C
Junta de fieltro para el alojamiento del bloque de plomada SNL (4 piezas).
Los sellos de fieltro proporcionan una solución de sellado sencilla y eficaz. Admiten velocidades del eje relativamente altas, ya que se forma un pequeño espacio entre el fieltro y el eje, lo que transforma el sello en un sello no rozante, de intersticio. Los sellos de fieltro no limitan los movimientos axiales del eje.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Rentable
- Adecuado para velocidades de eje relativamente altas
- Rentable
- Adecuado para velocidades de eje relativamente altas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x108,5x108,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 125,6 g |
| Tipo | junta |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 108.5 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,59 € Sin IVA
/ unidad
46,69 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h