Referencias
SKF:TSN 319 S
Rubix:798795679000
fabricante:95848
EAN:7316570459326



Detalles de producto : TSN 319 S
Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).
Cualidades
- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x155x155 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1440 g |
| Tipo | sello |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 155 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,99 € Sin IVA
/ unidad
385,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días