TSN 215 A

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:TSN 215 A
Rubix:798264884000
fabricante:95825
EAN:7316570067064
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : TSN 215 A


Los sellos de anillo en V constan de un anillo en V y una arandela de sellado de chapa de acero con un labio de caucho vulcanizado. El labio de caucho encaja en la ranura de sellado del soporte. La arandela está protegida contra la corrosión. Los sellos se utilizan para proteger los rodamientos de la contaminación o como sellos secundarios para proteger los sellos primarios en entornos altamente contaminados. Son una barrera contra contaminantes rentable y fácil de instalar para todo tipo de ejes. Están disponibles en caucho de nitrilo.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Muchas variantes
- Rentable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x88x88 mm
Peso neto95,3 g
Tiposello
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior111 mm
Anchura10.5 mm
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.100 °C
Serietsn
Materialnitrile rubber (nbr) with steel element
66,06 € Sin IVA
/ unidad
79,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días