TS 36

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:TS 36
Rubix:393313620010
fabricante:27722
EAN:7316577016850
brand logo

Resumen técnico

Tiposello de laberinto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TS 36


Junta laberíntica para grandes soportes de pie SNL
Los sellos de los soportes SKF son la primera barrera contra la contaminación. Algunos soportes pueden admitir diferentes tipos de sellos, mientras que otros soportes requieren una solución de sellado específica. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x195x195 mm
Peso neto2280 g
Tiposello de laberinto
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior195 mm
Anchura42 mm
Seriets
Materialplastic
226,99 € Sin IVA
/ unidad
274,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días