Z 309

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:Z 309
Rubix:798796184000
fabricante:30451
EAN:7316570225150
SKF SEALING RING Z 309

Resumen técnico

Tipoarandela de sellado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 309


Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Las arandelas de sellado SKF del tipo Z forman sellos laberínticos eficaces que pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Se recomiendan, principalmente, para disposiciones de rodamientos sencillas, y ofrecen soluciones económicas a muchos problemas de sellado. La eficacia del sellado depende del diseño de la arandela (diseño estándar o F) y de la cantidad de arandelas utilizadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)6x100x100 mm
Peso neto160 g
Tipoarandela de sellado
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura6 mm
Seriez
Materialsteel
19,09 € Sin IVA
/ unidad
23,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días