Referencias
NSK:G612-KIT+J
Rubix:798241110000
EAN:00029176803118
Detalles de producto : G612-KIT+FS
El rango de soportes partidos de la serie SNN de NSK ofrece diversas soluciones técnicas para las aplicaciones más exigentes. Los componentes son de fácil ensamblaje, desmontaje y mantenimiento. Equipados con rodamientos NSK de alto rendimiento, los soportes partidos SNN le ayudarán a reducir sus costes.
Sellado de poliuretano en kit de 2 un, (4 mitades para ambos lados del soporte)
Cualidades
Sellado de poliuretano en kit de 2 un, (4 mitades para ambos lados del soporte)
Información técnica
Atributos
| Tipo | junta de doble labio |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 95.5 mm |
| Anchura | 13.5 mm |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Serie | g |
| Material | nbr (nitrile rubber) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,86 € Sin IVA
/ unidad
19,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días