ECW 207

Accesorios de las unidades de rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:ECW 207
Rubix:798335847000
fabricante:438451
EAN:07316574850938
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : ECW 207


In addition to bearings, SKF offers a wide range of adapter sleeves, withdrawal sleeves, shaft nuts and other rolling bearing accessories.
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Tienen una buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C (210 °F). Son fáciles de instalar y rentables. La mayoría de las unidades de rodamientos de bolas pueden alojar tapas laterales diseñadas específicamente.

Cualidades

- Easy to install
- Good chemical resistance
- Cost effective

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Tipotapa final
Diámetro interior64.3 mm
Diámetro exterior75.6 mm
Anchura35 mm
Serieecw
Materialpolypropylene
5,14 Sin IVA
/ unidad
6,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días