Referencias
SKF:FS 830
Rubix:798092157000
fabricante:63165
EAN:7316577112507

Detalles de producto : FS 830
Para complementar nuestros rodamientos, SKF suministra un amplio surtido de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación, manguitos de desmontaje y contratuercas.
Los sellos de los soportes SKF son la primera barrera contra la contaminación. Algunos soportes pueden admitir diferentes tipos de sellos, mientras que otros soportes requieren una solución de sellado específica. Para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Tipo | junta de la carcasa |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Anchura | 13.5 mm |
| Material | felt |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,64 € Sin IVA
/ unidad
70,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días