TSN 532 S

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:TSN 532 S
Rubix:798796233000
fabricante:95886
EAN:7316570362305
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : TSN 532 S


Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).
Los sellos de los soportes SNL son la primera barrera contra la contaminación. Para aplicaciones en las que se producen altas velocidades o temperaturas extremas, SKF recomienda utilizar sellos laberínticos, y para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.

Cualidades

- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x210x210 mm
Peso neto3273,1 g
Tiposello
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura27 mm
Materialsteel
430,97 € Sin IVA
/ unidad
521,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días