Referencias
SKF:ETS 40
Rubix:798187900000
fabricante:5021
EAN:7316577060785

Detalles de producto : ETS 40
Tapa final con junta tórica para el alojamiento del cojinete.
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Esta tapa lateral es de acero y está diseñada para los soportes para rodamientos SNL de los tamaños 34 a 96. Tiene buena resistencia a la mayoría de los productos químicos, es fuerte y puede admitir altas temperaturas de funcionamiento. Las tapas laterales son accesorios fáciles de instalar y rentables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2770 g |
|---|---|
| Tipo | cubierta final con junta tórica |
| Diámetro exterior | 216 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Serie | ets |
| Material | plastic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,18 € Sin IVA
/ unidad
293,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días