Z-207-F

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:Z 207 F
Rubix:798151610000
fabricante:30420
EAN:7316571114323
brand logo

Resumen técnico

Tipoarandela de sellado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : Z-207-F


Juego de placas de sellado con disco de sellado flocado, 2 piezas
Las arandelas de sellado SKF del tipo Z forman sellos laberínticos eficaces que pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Se recomiendan, principalmente, para disposiciones de rodamientos sencillas, y ofrecen soluciones económicas a muchos problemas de sellado. La eficacia del sellado depende del diseño de la arandela (diseño estándar o F) y de la cantidad de arandelas utilizadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)6x72x35 mm
Peso neto82 g
Tipoarandela de sellado
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura6 mm
Seriez
Materialsteel
16,84 € Sin IVA
/ unidad
20,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días