ETS 44

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica
Referencias
SKF:ETS 44
Rubix:798284072000
fabricante:5022
EAN:7316577300270
brand logo
Resumen técnico
Tipocubierta final con junta tórica
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ETS 44


Tapa final con junta tórica para el alojamiento del cojinete.
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Esta tapa lateral es de acero y está diseñada para los soportes para rodamientos SNL de los tamaños 34 a 96. Tiene buena resistencia a la mayoría de los productos químicos, es fuerte y puede admitir altas temperaturas de funcionamiento. Las tapas laterales son accesorios fáciles de instalar y rentables.

Información técnica


Atributos
Peso neto3163,9 g
Tipocubierta final con junta tórica
Diámetro exterior236 mm
Anchura21 mm
Serieets
Materialplastic
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,43 Sin IVA
/ unidad
330,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días