ECW 204

Accesorios de las unidades de rodamientos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:ECW 204
Rubix:798151148000
fabricante:438448
EAN:07316574850891
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ECW 204


In addition to bearings, SKF offers a wide range of adapter sleeves, withdrawal sleeves, shaft nuts and other rolling bearing accessories.
Las tapas laterales protegen el extremo del eje expuesto y ayudan a evitar accidentes. Tienen una buena resistencia a la mayoría de los productos químicos y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C (210 °F). Son fáciles de instalar y rentables. La mayoría de las unidades de rodamientos de bolas pueden alojar tapas laterales diseñadas específicamente.

Cualidades

- Easy to install
- Good chemical resistance
- Cost effective

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Tipotapa final
Diámetro exterior60 mm
Anchura29 mm
Serieecw
Materialsteel
4,69 € Sin IVA
/ unidad
5,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días