VQ1000-FPG-C6C6-F

Accesorio

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQ1000-FPG-C6C6-F
Rubix:751605313043
fabricante:VQ1000-FPG-C6C6-F
EAN:3618036557213
brand logo

Resumen técnico

Tipobloque de comprobación
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQ1000-FPG-C6C6-F


El bloque de doble retención del SMC para el tipo separado VQ1000/2000 se puede utilizar en la tubería del lado de salida para mantener un cilindro en la posición intermedia durante un largo tiempo.  La combinación del bloque de doble retención con una válvula de doble retención de tipo piloto integrada y una electroválvula central de escape de 3 posiciones permitirá que el cilindro se detenga en el medio o mantenga su posición durante un período prolongado de tiempo.
VQ1000/2000 Doble antirretorno pilotado, Unidad monoestable

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Tipobloque de comprobación
68,37 € Sin IVA
/ unidad
82,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días