Referencias
SMC:ARBY5000-00-P-2
Rubix:751601425043
fabricante:ARBY5000-00-P-2
EAN:3618035558426

Detalles de producto : ARBY5000-00-P-2
Rentables y de aspecto limpio, los reguladores de la serie AR ofrecen varios ajustes de rango de presión para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. El mando de ajuste con bloqueo evita cambios accidentales de ajuste. El diseño modular de la serie AR se conecta con otros equipos de preparación de aire SMC.
Cualidades
Regulador de tipo modular
Manómetro incorporado opcional
El pomo está fabricado en material de caucho resistente al ozono (HNBR)
Sensibilidad de alivio mejorada
Manómetro incorporado opcional
El pomo está fabricado en material de caucho resistente al ozono (HNBR)
Sensibilidad de alivio mejorada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Tipo | regulador de interfaz |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,44 € Sin IVA
/ unidad
132,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días