VM-05B

Accesorio para VM100-800

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VM-05B
Rubix:752102195043
fabricante:VM-05B
EAN:3618036581485
brand logo
Resumen técnico
Tipoaccesorio vm100-800
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VM-05B


La serie VM es una serie de válvulas de mariposa mecánicas. Su pequeño tamaño requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y una capacidad de flujo de hasta 1,0 HP.

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Tipoaccesorio vm100-800
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,24 Sin IVA
/ unidad
17,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días