VABM-B10-30S-G12-8

Regleta de conectores VABM

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VABM-B10-30S-G12-8
Rubix:799147216000
fabricante:8026383
EAN:4052568280048
brand logo
Resumen técnico
Tiporegleta de bornes
Documentos

Detalles de producto : VABM-B10-30S-G12-8


manifold block VABM-B10-30S-G12-8 Grid dimension=32 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=8, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=2092 g
Bloque de conexión VABM-B10-30S-G12-8 Dimensión de rejilla=32 mm, Posición de montaje=cualquier, Número máx. de posiciones de válvulas=8, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Peso del producto=2092 g Número máximo de posiciones de válvulas=8, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Peso del producto=2092 g

Información técnica


Atributos
Tiporegleta de bornes
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,65 Sin IVA
/ unidad
331,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días