VABM-B10-25S-G38-6

Regleta de conectores VABM

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VABM-B10-25S-G38-6
Rubix:799147221000
fabricante:8026265
EAN:4052568279455
brand logo
Resumen técnico
Tiporegleta de bornes
Documentos

Detalles de producto : VABM-B10-25S-G38-6


manifold block VABM-B10-25S-G38-6 Grid dimension=27,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=6, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=1002 g
Bloque de conexión VABM-B10-25S-G38-6 Dimensión de la rejilla=27,5 mm, Posición de montaje=cualquier, Max. Número máximo de posiciones de válvulas=6, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Peso del producto=1002 g

Información técnica


Atributos
Tiporegleta de bornes
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,05 Sin IVA
/ unidad
130,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días