Referencias
SKF:FRB 11/250
Rubix:798636324000
fabricante:201257
EAN:7316572244111

Detalles de producto : FRB 11/250
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x250x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 255 g |
| Tipo | anillo de localización |
| Diámetro interior | 235 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,39 € Sin IVA
/ unidad
70,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días