Referencias
SKF:FRB 10/460
Rubix:798481633000
fabricante:6020
EAN:7316577017260

Detalles de producto : FRB 10/460
Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x460x460 mm |
|---|---|
| Peso neto | 687 g |
| Tipo | anillo fijo |
| Diámetro interior | 440 mm |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,19 € Sin IVA
/ unidad
175,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días