ABANICO LIJADOR 339 30X15X6 MM P60

Acabados y Abrasivos Industriales

Ver información técnica

Referencias

3M:P64483
Rubix:798229434000
fabricante:7000074905
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro30 mm
Grosor15 mm
Grano60
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ABANICO LIJADOR 339 30X15X6 MM P60


Los abanicos lijadores 339 3M™ se utilizan para obtener un corte y un pulido excelentes. Nuestros abanicos lijadores incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio tipo X montadas sobre resina en un husillo.
Los abanicos lijadores 3M™ 339 incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio sobre soporte tipo X. Nuestros abanicos lijadores están montados sobre resina en un husillo.

Cualidades

Se usan para aplicaciones de corte y pulido

Aplicaciones

Abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido;Soporte flexible tipo X.;Están montadas en un husillo;Excelentes capacidades de corte y pulido
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)75x70x115 mm
Peso con embalaje226 g
Diámetro30 mm
Grosor15 mm
Grano60
15 mm
2,93 € Sin IVA
/ unidad
3,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días