AFF-EL8B

Elemento filtrante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AFF-EL8B
Rubix:751601286043
fabricante:AFF-EL8B
EAN:3618035593519
brand logo
Resumen técnico
Tipoelemento filtrante
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AFF-EL8B


El filtro de aire de estilo modular de la serie AF es una solución rentable y de aspecto limpio para sus necesidades de filtración. Su diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC. La serie está disponible en seis opciones de tamaño con una amplia gama de accesorios.

Cualidades

-Filtro de aire modular
Evita la contaminación
Más ligero que el antiguo AF modular
La reducción del grosor de la carcasa de resina proporciona una mayor capacidad
(aprox. 1,3 veces más)
La mejora de la eficacia de separación del agua prolonga la vida útil de
Elementos filtrantes
Roscas tipo Rc, NPT o G(PF)

Información técnica


Atributos
Peso neto158 g
Tipoelemento filtrante
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,39 Sin IVA
/ unidad
113,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días