CLR-63-20-R-P-A-K11-R8

Abrazadera giratoria de cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-63-20-R-P-A-K11-R8
Rubix:798195109000
fabricante:535505
EAN:4052568169169
CLR-63-20-R-P-A-K11-R8 Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipoabrazadera giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-63-20-R-P-A-K11-R8


Abrazadera lineal/giratoria CLR-63-20-R-P-A-K11-R8 sistema de sujeción con movimiento lineal y giratorio de 90 grados hacia la derecha. Patrón de orificios estándar según ISO 21287. Con protección contra polvo y salpicaduras de soldadura. Carrera total=43 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Rosca del vástago del pistón=M10, Ángulo de giro=90 deg +/- 2 deg, Carrera de sujeción=20 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto2154 g
Tipoabrazadera giratoria de cilindro
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño63
705,48 € Sin IVA
/ unidad
853,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días