1788155 FILTRO PLASTICO RD40 A2B2E2K2P3
ABEK2P3 Filtro de plástico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Honeywell:1788155
Rubix:798480572000
EAN:7312557881555

Documentos
Detalles de producto : 1788155 FILTRO PLASTICO RD40 A2B2E2K2P3
Cuerpo de filtro resistente y ligero para una mayor comodidad de uso. Adecuado para su uso en zonas Atex y/o en la industria nuclear. El rendimiento de filtración de gases y partículas supera los requisitos de la norma CE para una eficacia de filtración excelente y duradera. Disponible en versión económica (caja de 27 filtros). Normas EN143 y EN14387.
Cualidades
Estructura de cartucho específica para una mayor resistencia respiratoria y comodidad del usuario. Diseño adaptado para no obstruir el campo de visión. Almacenamiento seguro entre usos (precinto a colocar).
Aplicaciones
Filtro para medias máscaras y máscaras completas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | filtro |
|---|---|
| Clase | a2b2e2k2p3 |
| Material | plástico |
| Acoplamiento | rd40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,99 € Sin IVA
/ unidad
26,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días