ABANICO NUCLEO METAL FR 25050/44,0 A 80
Abanicos lijadores de núcleo corindón A
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:FR 25050/44,0 A 80
Rubix:798895376000
fabricante:44742081
EAN:4007220469088

Detalles de producto : ABANICO NUCLEO METAL FR 25050/44,0 A 80
Las láminas del abrasivo van montadas sobre una base en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante de resina sintética.
ABANICO NÚCLEO METAL FR 25050/44,0 A 80
Información técnica
Atributos
| Grano | 80 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Uso | nivelación/desbarbado/mecanizado de superficie/trabajo con cordones de soldadura/estructuración (mate, cepillado y alisado)/pulido fino en varios pasos |
| Diámetro de escariado | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,69 € Sin IVA
/ unidad
106,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
