F 6030/6 CO-COOL 40

Disco abrasivo láminas CO-COOL 60x30mm

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:F 6030/6 CO-COOL 40
Rubix:798254498000
fabricante:44411754
EAN:4007220803905
PFERD Mounted flap wheel F 6030/6 CO COOL 40

Resumen técnico

Grano40
Diámetro exterior60 mm
Longitud40 mm

Detalles de producto : F 6030/6 CO-COOL 40


Disco abrasivo de láminas, de cerámica

Características: dispersión de granos cerámicos aglomerados con resina sintética (CO-COOL). La capacidad de corte extremadamente agresiva actúa con presión de apriete elevada consiguiendo un excelente arranque de material. Amolado con efecto refrigerante, se evita el embotamiento de la herramienta. Máximo rendimiento de arranque de material y a su vez una larga vida útil. Con vástago de sujeción de 6 mm.

Aplicación: para aluminio, acero e INOX. Para el amolado agresivo con máxima capacidad de arranque de material en materiales duros, tenaces y de poca conductividad térmica.

60 x 30 mm. Recom. 6300 min-1, máx. 12700 min-1.
ABANICO MANGO METAL F 6030 6 CO-COOL 40

Información técnica


Atributos
Grano40
Diámetro exterior60 mm
Longitud40 mm
8,98 Sin IVA
/ unidad
10,87 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días