ABANICO NUCLEO METAL FR 20050/44,0 A120

Abanicos lijadores de núcleo corindón A

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:FR 20050/44,0 A 120
Rubix:798895364000
fabricante:44738121
EAN:4007220469309
PFERD Unmounted flap wheel FR 20050/44,0 A 120

Resumen técnico

Grano120
Diámetro exterior200 mm
Longitud40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ABANICO NUCLEO METAL FR 20050/44,0 A120


Las láminas del abrasivo van montadas sobre una base en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta.  Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante de resina sintética.
ABANICO NÚCLEO METAL FR 20050/44,0 A120

Información técnica


Atributos
Grano120
Diámetro exterior200 mm
Longitud40 mm
Diámetro de escariado44 mm
64,13 € Sin IVA
/ unidad
77,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días