F 5020/6 A 120 ABANICO DE NUCL EOS CON MANGO

Abanicos lijadores con mango corindón A

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:F 5020/6 A 120
Rubix:798254518000
fabricante:44504126
EAN:4007220155141
PFERD Mounted flap wheel F 5020/6 A 120

Resumen técnico

Grano120
Diámetro exterior50 mm
Longitud40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F 5020/6 A 120 ABANICO DE NUCL EOS CON MANGO


Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 5020 6 A 120

Aplicaciones

para todo tipo de lijado, desde lijado basto hasta fino.

Información técnica


Atributos
Grano120
Diámetro exterior50 mm
Longitud40 mm
Usotodo tipo de lijado
5,18 € Sin IVA
/ unidad
6,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días