Referencias
Pferd Tools:F 5010/6 A 60
Rubix:798339415000
fabricante:44505066
EAN:4007220155189

Detalles de producto : F 5010 6 A 60 ABANICO MANGO ME
Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 5010 6 A 60
Aplicaciones
para todo tipo de lijado, desde lijado basto hasta fino.
Información técnica
Atributos
| Grano | 60 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Uso | todo tipo de lijado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,08 € Sin IVA
/ unidad
4,94 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h