Referencias
Pferd Tools:F 4015/6 A 60
Rubix:798497494000
fabricante:44404066
EAN:4007220154441

Detalles de producto : CEPILLO LIJA 40X15 6 A60
Las láminas de lija van montadas en forma de abanico radial alrededor del eje de la herramienta. Se adaptan a todos los perfiles de la pieza a trabajar logrando un lijado simultáneo de resaltes y hendiduras de la pieza. La base de las láminas es una tela resistente al desgarro con aglomerante sintético.
ABANICO MANGO METAL F 4015 6 A 60
Información técnica
Atributos
| Grano | 60 |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Uso | nivelación/desbarbado/mecanizado de superficie/trabajo con cordones para soldadura/estructuración (mate, cepillado y satinado)/pulido fino en varios pasos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,17 € Sin IVA
/ unidad
5,05 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h