Referencias
Beta Tools:957 16
Rubix:798169907000
fabricante:009570000
EAN:8014230038926

Detalles de producto : 957 16-LL EN T VASO ARTICULADO P. BUJIAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 485x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 296,6 g |
| Tamaño de huella | 16 |
| Longitud | 275 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,90 € Sin IVA
/ unidad
55,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
