Referencias
Beta Tools:89MQ 24
Rubix:798164981000
fabricante:000890124
EAN:8014230102825



Documentos
Detalles de producto : 89MQ 24-LL DE ESTRELLA ACODADAS 1000V
Llaves de estrella acodadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 399 g |
| Apertura | 24 |
| Longitud | 280 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,05 € Sin IVA
/ unidad
95,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
