Referencias
Beta Tools:78BA-AS 1.5/8
Rubix:798166352000
fabricante:000780914
EAN:8014230527574

Documentos
Detalles de producto : 78BA-AS 1.5/8-LL DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa. Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves poligonales de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 226x66x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 947 g |
| Apertura | 1,5/8 mm |
| Longitud | 225 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 947 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,40 € Sin IVA
/ unidad
497,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
