7800DZ-15/16

7800DZ

Ver información técnica
Referencias
Bahco:7800DZ-15/16
Rubix:798210629000
EAN:7314151097554
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7800DZ-15/16



• Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
• No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
• Acabado pulido fino.
• Acero aleado de alto rendimiento
• Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
• Máxima distribución de la carga y el par de apriete gracias al área adicional del lateral.
• SB: Embalaje en blíster con información del producto.
• Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.

Cualidades

1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud41 mm
Acabadopulido
Peso120 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,83 Sin IVA
/ unidad
11,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días