Referencias
Facom:NM.22A
Rubix:798527785000
EAN:3148516559043




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 58 mm |
Detalles de producto : NM.22A VASO IMPACTO 1''
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1P IMPACTO - 6C - 22 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 588 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x52x52 mm |
| Peso con embalaje | 588 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,68 € Sin IVA
/ unidad
56,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días