75.14 LLAVE PIPA 6X6 CARAS
75 - Llaves de pipa abiertas forjadas 6 caras x 6 caras métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:75.14
Rubix:798526976000
EAN:3148511196809



Detalles de producto : 75.14 LLAVE PIPA 6X6 CARAS
• Llaves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/aflojes potentes.
• Cabeza corta y cabeza larga: 6 caras.
• Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas.
• Dimensiones métricas: de 6 a 38 mm.
• Presentación: cromada satinada.
LLAVE PIPA 6X6 CARAS 14MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 208 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 160x44x20 mm |
| Peso con embalaje | 204 g |
| Apertura | 14 |
| Longitud | 160 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días