Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 3315M, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 55 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular 33
Ver información técnicaReferencias
NSK:3315M
Rubix:798416726000
fabricante:3315M N
EAN:00029176761515





Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : 3315M
NSK dispone de una de las gamas más amplias de rodamientos de contacto angular, desarrollada para satisfacer las exigencias cada vez más elevadas de los constructores de máquinas. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que permite soportar una carga axial importante además de las cargas radiales. Cuando se aplica una carga radial, esta induce una componente axial. Generalmente se montan combinados (par, triplete,...)
Cualidades
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplicaciones
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 3315.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Ángulo | 32 ° |
| Precisión | p0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
694,37 € Sin IVA
/ unidad
840,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días