Referencias
Beta Tools:728 21
Rubix:798166580000
fabricante:007280021
EAN:8014230029498


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 51 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728 21-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 342 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 51 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.8268 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 380 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días