GAFAS DE PATILLA I-5 NEGRO/VERDE LENTE GRIS, INFRADUR PLUS 5

Gafas de soldadura uvex i-5

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Uvex:9183045
Rubix:799200305000
EAN:4031101939971
brand logo
Resumen técnico
Gafas de protección (soldadura)verde, negro
Oculargris
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA I-5 NEGRO/VERDE LENTE GRIS, INFRADUR PLUS 5


Máxima seguridad gracias a un diseño innovador y moderno: con la pantalla x-tended y la pantalla lateral, la uvex i-5 protege los ojos de forma especialmente fiable, en cualquier situación. Sus cuidadas características ofrecen un confort de primera clase incluso durante un uso prolongado.

Cualidades

- Clear, condensation-free vision thanks to uvex infradur plus coating;
- Excellent resistance to scratching and abrasion in aggressive environments;
- Customized fit with adjustable temples and flexible nose bridge;
- Comfortable, secure fit with no pressure points;
- Reinforced protection against particles and splashes with integrated front and side protection;
- Sporty, modern design suitable for a wide range of users;
- Non-metallic construction, which is ideal for sensitive areas or specific environments.

Aplicaciones

The uvex i-5 welding goggles are recommended for welding work in industrial environments where there is a risk of spatter, glare or exposure to UV radiation. These glasses are ideal for work performed in moderate to high levels of dirt, medium humidity or in dry environments. This eye protection is ideal for professional welders working in metalworking, industrial maintenance, metal construction and production workshops.

Información técnica


Atributos
Gafas de protección (soldadura)verde, negro
Oculargris
Tratamientoantirayado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,38 Sin IVA
/ unidad
16,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días