ESCOBA INTERIORES COCO 50 CM

Escoba industrial Coco

Ver información técnica

Referencias

Nölle Profi Brush:230200
Rubix:799292928000
fabricante:230200
EAN:4250560519559
brand logo

Detalles de producto : ESCOBA INTERIORES COCO 50 CM


Cepillo para interiores Poly-Kokos

Para palos de Ø 24 mm.

Características: Cepillo de madera con palo de madera (ancho desde 30 hasta 60 cm), madera plana con soporte para el palo de metal de metal (ancho de 80 100 cm). Para la suciedad gruesa y seca.

Información técnica


Atributos
8,74 € Sin IVA
/ unidad
10,58 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días