Referencias
Spartex:845183
Rubix:798964618000
EAN:3660338075193

Documentos
Detalles de producto : CEPILLO PARA ESCOBA COCO REFORZADA 23CM
Para suelos normales, interiores y exteriores.
Casquillo roscado integrado en la montura.
Ø 24 mm. Fibra de coco. Montura monobloque, plástico higiénico: 290 mm.
Salida: 75 mm. Número de filas: 4. Número de mechones: 68.
Modelo recto - mango recomendado: Ref. 845504.
Modelo de casquillo roscado - mango recomendado: Ref. 845205.
Casquillo roscado integrado en la montura.
Ø 24 mm. Fibra de coco. Montura monobloque, plástico higiénico: 290 mm.
Salida: 75 mm. Número de filas: 4. Número de mechones: 68.
Modelo recto - mango recomendado: Ref. 845504.
Modelo de casquillo roscado - mango recomendado: Ref. 845205.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enchufe de tornillo |
|---|---|
| Longitud | 29 cm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,57 € Sin IVA
/ unidad
5,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días