Referencias
Portwest:C496YERM
Rubix:798471585000
fabricante:C496YERM
EAN:5036108214433

Documentos
Detalles de producto : CHALECO C496 T-M AMARILLO AV
Cuando la temperatura es agobiante esté visible y fresco con esta revolucionaria prenda. La parte superior de malla facilita una máxima transpiración y comodidad.
Características
Refrescante malla en la parte superior del torso, para una mayor transpirabilidad
Fácil abertura frontal por cremallera
7 Bolsillos para mayor capacidad
Dos bolsillos de parche inferiores
Bolsillo para el móvil y para el boli
Anilla D para llaves o identificación
Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
Trabilla para sujetar fácilmente la radio
Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
Certificado CE
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Características
Refrescante malla en la parte superior del torso, para una mayor transpirabilidad
Fácil abertura frontal por cremallera
7 Bolsillos para mayor capacidad
Dos bolsillos de parche inferiores
Bolsillo para el móvil y para el boli
Anilla D para llaves o identificación
Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
Trabilla para sujetar fácilmente la radio
Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
Certificado CE
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Chaleco de malla Executive Madrid
Cualidades
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2*
EN ISO 20471 Class 1
ANSI/ISEA 107-2010 Class 2:2
EN ISO 20471 Class 1
ANSI/ISEA 107-2010 Class 2:2
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,48 € Sin IVA
/ unidad
10,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días