CHALECO T-L-XL C470 AMARILLO AV
Chaleco Portwest C470 Hi-Vis con Banda y Tirantes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:C470YERL/XL
Rubix:798425866000
fabricante:C470YERL/XL
EAN:5036108141494



Documentos
Detalles de producto : CHALECO T-L-XL C470 AMARILLO AV
El superventas C470 con la clásica configuración de cinta reflectante garantizará que te vean.
-Ligero y cómodo
-Cinta reflectante para aumentar la visibilidad
-Cierre de gancho y bucle para facilitar el acceso
-Generoso ajuste para mayor comodidad del usuario
-Certificado según EN ISO 20471 tras 50 lavados
-Cumple la norma RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria (sólo en naranja)
-Certificado CE.
-Ligero y cómodo
-Cinta reflectante para aumentar la visibilidad
-Cierre de gancho y bucle para facilitar el acceso
-Generoso ajuste para mayor comodidad del usuario
-Certificado según EN ISO 20471 tras 50 lavados
-Cumple la norma RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria (sólo en naranja)
-Certificado CE.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l/xl |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,50 € Sin IVA
/ unidad
3,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días