994MQ-TENACILLA PUNTA RECTA MOLETEADA
Pinza de muelle con puntas rectas redondeadas, estriadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:994MQ
Rubix:798166788000
fabricante:009940040
EAN:8014230103112

Detalles de producto : 994MQ-TENACILLA PUNTA RECTA MOLETEADA
Pinza de muelle con puntas rectas redondeadas, estriadas
Cualidades
Pinza de muelle con puntas rectas redondeadas, estriadas
Aplicaciones
Electrotecnia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x110x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud | 145 mm |
| Peso | 43 g |
| Material | acero inoxidable |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,80 € Sin IVA
/ unidad
49,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
