Referencias
Beta Tools:53 80
Rubix:798166159000
fabricante:000530080
EAN:8014230055084



Documentos
Detalles de producto : 53 80-LLAVES FIJAS 1 BOCA ABIERTA DIN894
Llaves fijas de una boca abierta DIN 894
Cualidades
Phosphated simple open-end wrenches
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 645x165x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3288 g |
| Apertura | 80 |
| Longitud | 645 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,45 € Sin IVA
/ unidad
264,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
