93C 21X22-LL. PARA ANDAMIAJES A CARRACA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:93C 21X22
Rubix:798166495000
fabricante:000930121
EAN:8014230352213

Detalles de producto : 93C 21X22-LL. PARA ANDAMIAJES A CARRACA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 420 g |
| Longitud | 315 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € Sin IVA
/ unidad
65,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
