6081060 7 4,5 LL COMBINADA

Llave combinada similar DIN3113A

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 4,5
Rubix:798180924000
fabricante:6081060
EAN:4010886608104
brand logo

Resumen técnico

Apertura4.5
Longitud85 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6081060 7 4,5 LL COMBINADA


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Apertura4.5
Longitud85 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
8,73 Sin IVA
/ unidad
10,56 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días