99C.19 LLAVE BARRA CON CARDAN
99C - Llaves de vaso en "T" con cardan con mango deslizante métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:99C.19
Rubix:798529049000
EAN:3148516923516



Detalles de producto : 99C.19 LLAVE BARRA CON CARDAN
• Llaves de vaso en "T" con cardan: el cardan permite un ángulo de trabajo que facilita un mejor acceso. • El vaso se mantiene en posición gracias al frenado por resorte. • Dimensiones métricas: de 6 a 19 mm. • Presentación: cromado satinado y cromado pulido para el vaso.
LLAVE VASO EN T CON CARDAN 19MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 844 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 530x40x30 mm |
| Peso con embalaje | 844 g |
| Apertura | 19 |
| Longitud | 523 mm |
| Tipo | llave en t |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,87 € Sin IVA
/ unidad
82,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días