467.7/8 LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 7/8

467 - Llaves mixtas con trinquete en pulgadas

Ver información técnica
Referencias
Facom:467.7/8
Rubix:798525862000
EAN:3148519347432
brand logo
Resumen técnico
Apertura7/8
Longitud287.8 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 467.7/8 LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 7/8


• Llaves mixtas estándar con trinquete: para todas las aplicaciones corrientes. • Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. • Angulo de recuperación de 5° (7,5° para la dimensión 1/4"; 6° para las dimensiones 5/16" y 11/32"). • Cabeza i
LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 7/8

Información técnica


Atributos
Peso neto350 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)290x45x10 mm
Peso con embalaje353 g
Apertura7/8
Longitud287.8 mm
Tipollave de trinquete
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,59 Sin IVA
/ unidad
52,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días